text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore DMK 300 1/2 palca 60-300 Nm


Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft: Na riadené obojsmerné uťahovanie, Modely DMK: 1/2" hríbová vymeniteľná štvorhranná hlava s uvoľňovacím tlačidlom a guľôčkovým mechanizmom, Kalibrované na maximálnu prípustnú odchýlku +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou. Od modelu č. DMK 400 s hríbovým štvorhranom 3/4" s uvoľňovaním pomocou tlačidla a kolíkovým blokovacím mechanizmom, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou račňovou hlavou a špičkovými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Prepínanie medzi hlavnou stupnicou v N-m a pomocnou stupnicou v lbf-ft na zabránenie chýb v čítaní pri nastavovaní požadovaného krútiaceho momentu, S mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie prechodných hodnôt, uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu s referenčným symbolom, možnosť rýchleho nastavenia pomocou šesťhranného imbusového kľúča, ktorý nie je súčasťou dodávky, zabezpečený systém nastavovania/nastavovania

Položka č. 2K179013
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1431
Celková dĺžka (mm) 606.4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1431
Celková dĺžka (mm) 606.4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['60.000', '300.000']
Šírka hlavy (mm) 44
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38.4
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model DMK 300
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft: Na riadené obojsmerné uťahovanie, Modely DMK: 1/2" hríbová vymeniteľná štvorhranná hlava s uvoľňovacím tlačidlom a guľôčkovým mechanizmom, Kalibrované na maximálnu prípustnú odchýlku +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou. Od modelu č. DMK 400 s hríbovým štvorhranom 3/4" s uvoľňovaním pomocou tlačidla a kolíkovým blokovacím mechanizmom, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou račňovou hlavou a špičkovými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Prepínanie medzi hlavnou stupnicou v N-m a pomocnou stupnicou v lbf-ft na zabránenie chýb v čítaní pri nastavovaní požadovaného krútiaceho momentu, S mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie prechodných hodnôt, uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu s referenčným symbolom, možnosť rýchleho nastavenia pomocou šesťhranného imbusového kľúča, ktorý nie je súčasťou dodávky, zabezpečený systém nastavovania/nastavovania

Čísla materiálu

Položka č. 2K179013
EAN 4002805931394
UBB 500632577168
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2641259
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.