Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
0I483946
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
Momentový kľúč Gedore D x A+S 3/4
Pridať do katalógu
Položka č.
0I483946
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
5600
Celková dĺžka (mm)
800
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
5600
Celková dĺžka (mm)
800
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['520.000', '1000.000']
Šírka hlavy (mm)
45
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Delenie stupnice presnosti (Nm)
10
Vhodné na predĺženie
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
35
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
7571-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Technická výhoda/funkcia: Prednastavená hodnota blokovanie a bezpečnostné zariadenie (A+S) eliminuje možnosť neúmyselného alebo manipulovaného nastavenia, čím predstavuje väčšiu procesnú spoľahlivosť používateľa, Klasifikované podľa DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Trieda A, včítane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou, Ľahký a zároveň robustný (keďže puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný do dielne, Žiadne nepresnosti pri používaní oboma rukami alebo pri držaní mimo rukoväte (ako pri štandardných momentových kľúčoch), Štvorhranný pohon aj oporný bod sa nachádzajú na osi, ktorá zaisťuje vysoký stupeň bezpečnosti používateľa, možno ho predĺžiť, aby sa znížilo pracovné zaťaženie používateľa, Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne našej skupiny, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhá životnosť a životnosť nástroja, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiacim momentom, Jedno- a dvojštvorhranný pohon na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Použitie: Na použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Riadené uťahovanie skrutiek v rozsahu 6 - 3000 N-m: S certifikátom podľa DIN EN ISO 6789, sledovateľné prostredníctvom vlastného laboratória DAkkS podľa národných noriem, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, dvojitá stupnica so zodpovedajúcim delením stupnice (pozri tabuľku), typ B, BC, C s uvoľňovacím tlačidlom, prednastavený DREMOMETER pre sériovú výrobu všade tam, kde je potrebné použiť vždy rovnakú hodnotu, pri objednávke uveďte hodnotu N-m - ak je požadované pevné prednastavenie z výroby (cena na vyžiadanie)
Čísla materiálu
Položka č.
0I483946
EAN
4002805927427
UBB
500642453897
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
1211005