text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore CZ 16 mm

Položka č. 2H592997
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 2000
Celková dĺžka (mm) 645
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 2000
Celková dĺžka (mm) 645
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['80.000', '400.000']
Šírka hlavy (mm) 35
Veľkosť pripojenia (mm) 16
Delenie stupnice presnosti (Nm) 5
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8462-01
Type Torque Wrench

Popis

Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou, Ľahký a zároveň robustný (keďže puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný do dielne, V závislosti od použitia je možný prístup spredu (napr. Sila sa má vyvíjať len v strede rukoväte - nepoužívajte predlžovaciu rúrku, pretože inak môže dôjsť k nepresnostiam (okrem modelu DXZ, kde bol DREMOMETER kalibrovaný a nastavený pomocou predlžovacej rúrky), Prevádzka len s koncovými kovaniami s normalizovanými hĺbkomermi, inak môže dôjsť k nepresnostiam. Majte na pamäti hĺbkomery uvedené v certifikáte. Používajte len originálne príslušenstvo GEDORE, Veľký prierez pohonu prenáša maximálne krútiace momenty, Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne skupiny, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhé cykly životnosti a životnosť náradia, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, S certifikátom podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovateľným prostredníctvom vlastného laboratória DAkkS podľa národných noriem.

Čísla materiálu

Položka č. 2H592997
EAN 4002805846216
UBB 500642458276
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7704340
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.