text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore CL 1/2

Položka č. 0P198668
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 2300
Celková dĺžka (mm) 617
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 2300
Celková dĺžka (mm) 617
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['60.000', '300.000']
Šírka hlavy (mm) 35
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 5
Vhodné na predĺženie Áno
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 8567-10
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 0P198668
EAN 4002805856710
UBB 500642467673
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7685960
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.