text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore C SE A+S 14 X 18

Položka č. 4H659878
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1700
Celková dĺžka (mm) 653
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1700
Celková dĺžka (mm) 653
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['80.000', '400.000']
Šírka hlavy (mm) 35
Delenie stupnice presnosti (Nm) 5
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 7482-01
Type Torque Wrench

Popis

Technická výhoda/funkcia: Prednastavená hodnota sa uzamkne a bezpečnostné zariadenie (A+S) vylučuje možnosť neúmyselného alebo manipulovaného nastavenia, čím predstavuje väčšiu procesnú spoľahlivosť používateľa, Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, nastavený s maximálnou prípustnou odchýlkou +/-3 %, a teda s väčšou presnosťou, ako je štandardne stanovená odchýlka +/-4 %, Ľahký a zároveň robustný (keďže kryt je vyrobený z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný pre dielňu, Pohon ponúka rozsiahly sortiment príslušenstva, V závislosti od aplikácie je možný prístup spredu (napr. napr. otvorené kovanie) alebo z boku (napr. obojstranná račňa a zásuvka), Silu treba vyvíjať len v strede rukoväte - nepoužívajte predlžovaciu trubicu, pretože inak môže dôjsť k nepresnostiam, Prevádzka len s koncovým kovaním, inak môže dôjsť k nepresnostiam. Majte na pamäti hĺbkomery uvedené v certifikáte. Používajte len originálne príslušenstvo GEDORE., Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne koncernu, Maximálna presnosť aj pri extrémne dlhom nepretržitom používaní, Dlhé životnostné cykly a životnosť nástrojov, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, S certifikátom acc. podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovateľný prostredníctvom vlastného laboratória DAkkS podľa národných noriem, Prednastavený DREMOMETER pre sériovú výrobu všade tam, kde je potrebné použiť vždy rovnakú hodnotu, Pri objednávke uveďte hodnotu N-m - ak je požadované pevné továrenské prednastavenie (cena na vyžiadanie)

Čísla materiálu

Položka č. 4H659878
EAN 4002805927304
UBB 500642450661
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1427105
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.