Momentové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
6J678009
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
Momentový kľúč Gedore C SE 14X18
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6J678009
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1700
Celková dĺžka (mm)
641
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1700
Celková dĺžka (mm)
641
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['80.000', '400.000']
Šírka hlavy (mm)
35
Delenie stupnice presnosti (Nm)
5
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
8482-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6J678009
EAN
4002805848210
UBB
500642459266
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7714220