text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore BZ 16 mm

Položka č. 5N095960
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1450
Celková dĺžka (mm) 489
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['25.000', '120.000']

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1450
Celková dĺžka (mm) 489
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['25.000', '120.000']
Šírka hlavy (mm) 35
Veľkosť pripojenia (mm) 16
Delenie stupnice presnosti (Nm) 5
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 8461-01
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 5N095960
EAN 4002805846117
UBB 500642458011
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7704260
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.