Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8Y926698
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
Momentový kľúč Gedore BL 1/2
Pridať do katalógu
Položka č.
8Y926698
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1500
Celková dĺžka (mm)
462
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1500
Celková dĺžka (mm)
462
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['25.000', '120.000']
Šírka hlavy (mm)
35
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
5
Vhodné na predĺženie
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8566-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Pre použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Riadené uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft: Kalibrované na maximálnu prípustnú odchýlku +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou, 1/2" štvorcový pohon s guľôčkovým blokovacím zariadením podľa DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, dvojitá stupnica s delením stupnice 5 N-m a 5 lbf-ft, s uvoľňovacím tlačidlom, Technická výhoda/funkcia: Ľahký a robustný - puzdro z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny, Žiadne nepresnosti pri používaní oboma rukami alebo pri držaní mimo rukoväte (ako pri štandardných momentových kľúčoch), Štvorhranný pohon aj oporný bod sú na osi, ktorá zaisťuje vysoký stupeň bezpečnosti používateľa, možno ho predĺžiť na zníženie pracovného zaťaženia používateľa, Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhá životnosť a životnosť nástroja, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, Jedno- a dvojštvorcový pohon na kontrolované obojsmerné uťahovanie
Čísla materiálu
Položka č.
8Y926698
EAN
4002805856611
UBB
500642466840
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7683400