Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
0A048953
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
Momentový kľúč Gedore B SE 9 x 12
Pridať do katalógu
Položka č.
0A048953
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1250
Celková dĺžka (mm)
484
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1250
Celková dĺžka (mm)
484
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['25.000', '120.000']
Šírka hlavy (mm)
35
Delenie stupnice presnosti (Nm)
5
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8481-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, nastavenie s maximálnou prípustnou odchýlkou +/-3 %, a teda s väčšou presnosťou, ako je normou stanovená odchýlka +/-4 %, Ľahký, ale robustný (keďže puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný do dielne, Pohon ponúka rozsiahly sortiment príslušenstva, V závislosti od použitia je možný prístup spredu (napr. napr. otvorené kovanie) alebo z boku (napr. obojstranná račňa a zásuvka), Silu treba vyvíjať len v strede rukoväte - nepoužívajte predlžovaciu trubicu, pretože inak môže dôjsť k nepresnostiam, Prevádzka len s koncovým kovaním, inak môže dôjsť k nepresnostiam. Majte na pamäti hĺbkomery uvedené v certifikáte. Používajte len originálne príslušenstvo GEDORE, Extrémne nízke opotrebenie spôsobené zníženými silami v pákovom mechanizme, Kovaná reťaz páky z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne našej skupiny, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhé cykly životnosti a životnosť nástrojov, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, S certifikátom podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovateľným prostredníctvom vlastného laboratória DAkkS podľa národných noriem
Čísla materiálu
Položka č.
0A048953
EAN
4002805848111
UBB
500642459001
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7714140