Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
4J711083
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
Momentový kľúč Gedore B A+S 1/2
Pridať do katalógu
Položka č.
4J711083
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1500
Celková dĺžka (mm)
450
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1500
Celková dĺžka (mm)
450
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['25.000', '120.000']
Šírka hlavy (mm)
35
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
5
Vhodné na predĺženie
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
7561-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4J711083
EAN
4002805756119
UBB
500642451404
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7709060