text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore AM 1/4 Box

Položka č. 1G681153
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 992
Celková dĺžka (mm) 268
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 992
Celková dĺžka (mm) 268
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['6.000', '30.000']
Šírka hlavy (mm) 30
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8554-02
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: V prípade potreby je možné použiť aj iný model, napr: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in, Vlastnosti: Kalibrované s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou, 1/4" štvorcový pohon s guľôčkovým blokovacím zariadením podľa DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, dvojitá stupnica s delením 1 N-m a 10 lbf-in, technická výhoda/funkcia: Ľahký, ale robustný (keďže puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný pre dielňu, Žiadne nepresnosti pri používaní oboma rukami alebo pri držaní mimo rukoväte (ako pri štandardných momentových kľúčoch), Štvorhranný pohon aj oporný bod sú na osi, ktorá zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti používateľa, možno ho predĺžiť, aby sa znížilo pracovné zaťaženie používateľa, Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne našej skupiny, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhá životnosť a životnosť nástroja, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte

Čísla materiálu

Položka č. 1G681153
EAN 4002805855423
UBB 500642459670
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7674090
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.