text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore 8571-01 3/4 palca 520-1000 Nm

Položka č. 1Q878600
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 4250
Celková dĺžka (mm) 812
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 4250
Celková dĺžka (mm) 812
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['520.000', '1000.000']
Šírka hlavy (mm) 45
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Delenie stupnice presnosti (Nm) 10
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Áno
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 35
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8571-01
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 1Q878600
EAN 4002805857113
UBB 500642471873
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7694010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.