text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore 8568-10 3/4 palca 155-760 Nm

Položka č. 1B989921
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 3200
Celková dĺžka (mm) 812
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 3200
Celková dĺžka (mm) 812
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['155.000', '760.000']
Šírka hlavy (mm) 45
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Delenie stupnice presnosti (Nm) 10
S predĺžením Áno
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 35
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8568-10
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Pre použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Riadené uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrované s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou, 3/4" štvorhranný pohon s kolíkovým blokovacím mechanizmom DIN 3120 - B 20, ISO 1174, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, dvojitá stupnica s delením 10 N-m a 10 lbf-ft, technická výhoda/funkcia: Ľahká, ale robustná (keďže puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny) a pružná, veľmi vhodná do dielne, Žiadne nepresnosti pri používaní oboma rukami alebo pri držaní mimo rukoväte (ako pri štandardných momentových kľúčoch). Štvorhranný pohon aj oporný bod sa nachádzajú na osi, ktorá zaisťuje vysoký stupeň bezpečnosti používateľa, možno ho predĺžiť, aby sa znížilo pracovné zaťaženie používateľa, mimoriadne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, kovaná reťaz páky z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne našej skupiny, maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, dlhá životnosť cyklov a životnosť nástrojov, jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, jedno- a dvojhranný pohon na kontrolované obojsmerné uťahovanie

Čísla materiálu

Položka č. 1B989921
EAN 4002805856819
UBB 500642469240
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7691850
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.