Momentové kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
1G626975
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
Momentový kľúč Gedore 8564-01 1 palec 750-2000 Nm
Pridať do katalógu
Položka č.
1G626975
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
12000
Celková dĺžka (mm)
932
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
12000
Celková dĺžka (mm)
932
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['750.000', '2000.000']
Šírka hlavy (mm)
60
Veľkosť pripojenia (mm)
25
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
50
Delenie stupnice presnosti (Nm)
50
Vhodné na predĺženie
Áno
S predĺžením
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
40
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8564-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1G626975
EAN
4002805856413
UBB
500642465289
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7695250