text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore 8560-01 3/8 palca 8-40 Nm

Položka č. 2O595930
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 848
Celková dĺžka (mm) 338
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 848
Celková dĺžka (mm) 338
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['8.000', '40.000']
Šírka hlavy (mm) 35
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 5
S predĺžením Áno
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8560-01
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Pre použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 8 - 40 N-m / 70 - 350 lbf-in, Pre použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrované s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou, štvorhranný náhon 3/8" s kolíkovou poistkou DIN 3120 - A 20, ISO 1174, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, dvojitá stupnica s delením stupnice 5 N-m a 50 lbf-in, technická výhoda/funkcia: Ľahký, ale robustný (keďže puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný pre dielňu, Žiadne nepresnosti pri používaní oboma rukami alebo pri držaní mimo rukoväte (ako pri štandardných momentových kľúčoch), Štvorhranný pohon aj oporný bod sú na osi, ktorá zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti používateľa, možno ho predĺžiť, aby sa znížilo pracovné zaťaženie používateľa, Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhá životnosť a životnosť nástroja, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, Jedno- a dvojštvorcový pohon na kontrolované obojsmerné uťahovanie

Čísla materiálu

Položka č. 2O595930
EAN 4002805856017
UBB 500642461064
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7682000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.