text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore 8554-01 1/4 palca 6-30 Nm

Položka č. 7N767659
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 850
Celková dĺžka (mm) 268
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 850
Celková dĺžka (mm) 268
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['6.000', '30.000']
Šírka hlavy (mm) 30
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
S predĺžením Áno
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8554-01
Type Torque Wrench

Popis

All-metal design made of high-strength aluminium alloy. With fixed square drive. With comfortable aluminium handle. Clockwise ratcheting. Combined double Nm and lbf.ft/lbf.in scale. Lightweight metal housing. Loaded parts made of special steel. Audible and tactile release signal when pre-set torque reached. Ergonomic adjusting button for fast setting. Calibrated to a release accuracy of ± 3 % of the tolerance of the set scale value. No shifts in value or impact on accuracy from using both hands or using off-handle (as with conventional torque spanners), since both square drive and pivot point are on a single axis for increased safety. Extensible to reduce work load

Čísla materiálu

Položka č. 7N767659
EAN 4002805855409
UBB 500642459423
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7775440
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.