text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore 7604120

Položka č. 2U970775
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1589
Celková dĺžka (mm) 648.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1589
Celková dĺžka (mm) 648.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['80.000', '400.000']
Šírka hlavy (mm) 33
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 25
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 4301-01
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 2U970775
EAN 4002805430118
UBB 500642438633
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7604120
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.