Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
2Z970329
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
Momentový kľúč Gedore 7602850
Pridať do katalógu
Položka č.
2Z970329
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
329
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
329
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['17.000', '85.000']
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
4150-85
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 5 - 200 N-m bez stupnice, Prednastavený, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s obdĺžnikovou dutinou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2003, typ II, trieda A, nastavený na maximálnu prípustnú odchýlku +/-3 %, a teda s väčšou presnosťou ako štandardne stanovená odchýlka +/-4 %, na kontrolované obojsmerné uťahovanie, robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou obdĺžnikovou dutinou (SE 9x12 mm alebo 14x18 mm), uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, továrenský hĺbkomer: V závislosti od použitia je možný prístup spredu (napr. otvorené kovanie) alebo zboku (napr. obojstranná račňa a nástrčka), Pri objednávke uveďte hodnotu N-m - ak je požadované pevné prednastavenie z výroby (cena na vyžiadanie)
Čísla materiálu
Položka č.
2Z970329
EAN
4002805415856
UBB
500642439219
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7602850