Momentové kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
3L515031
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
Momentový kľúč Gedore 7097270
Pridať do katalógu
Položka č.
3L515031
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
700
Celková dĺžka (mm)
376.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
700
Celková dĺžka (mm)
376.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['20.000', '100.000']
Šírka hlavy (mm)
27.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
4410-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s rázovou koncovkou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou, Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s fosfátovaným koncom s tŕňom (Ø 16 mm alebo Ø 22 mm) a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaný, pohodlná čierna plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, dvojitá stupnica N-m a lbf-ft pod okienkom s efektom lupy, s mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie prechodných hodnôt, uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu, pracovná kalibračná rozteč: 32 mm (Ø 16 mm), Prevádzka len s koncovým príslušenstvom s normalizovanými hĺbkomermi, inak môžu vzniknúť nepresnosti, V závislosti od použitia je možný prístup spredu (napr. napr. otvorená koncovka) alebo z boku (napr. obojstranná račňa a nástrčka).
Čísla materiálu
Položka č.
3L515031
EAN
4002805441015
UBB
500642440027
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7097270