text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore 3/8

Položka č. 4F651488
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 520
Celková dĺžka (mm) 244
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 520
Celková dĺžka (mm) 244
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Uťahovací moment (Nm) ['5.000', '25.000']
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8301-25
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Na použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Pracovné rozsahy od 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft sú pokryté, Vlastnosti: 1/4", 3/8" alebo 1/2" s dvojitým štvorhranným pohonom s guľôčkovým zámkom na kontrolované uťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek, všestranné použitie. Použitie na údržbu, opravy, montáž a kontrolu kvality, Na kontrolované uťahovanie skrutiek a meranie krútiaceho momentu, Presnosť zobrazenia: +/- S dvojitou stupnicou v N-m a lbf-in alebo lbf-ft s dvojfarebnou jasne čitateľnou plochou, 5 % preťaženie maximálnej hodnoty, Puzdro z ľahkej, robustnej špeciálnej hliníkovej konštrukcie - lakované striebornošedou farbou, Čierne, protišmykové gumové rukoväte, Model č. ADS 4 až č. ADS 40: vyhovuje EPA (elektrostaticky chránená oblasť), na použitie v elektrostaticky citlivých aplikáciách, certifikát o skúške podľa DIN EN ISO 6789, rozsah dodávky: Hodinový momentový kľúč, batéria (len modely s možnosťou: Signal), certifikát o skúške podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v robustnej čiernej plastovej krabici (č. ADS 4 až BDS 80), inak v pevnom kartónovom obale (č. BDS 100 až EDS)

Čísla materiálu

Položka č. 4F651488
EAN 4002805830123
UBB 500642456296
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7651550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.