text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore 3/4

Položka č. 9F431898
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 3200
Celková dĺžka (mm) 710
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 3200
Celková dĺžka (mm) 710
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Uťahovací moment (Nm) ['80.000', '400.000']
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Delenie stupnice presnosti (Nm) 10
Model skrutkovača Nie
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8303-40
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Na použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Dvojitá stupnica. Číselník poskytuje efektívne meranie v metrických a imperiálnych jednotkách krútiaceho momentu v oboch smeroch, čo prináša flexibilitu a minimalizuje investície do nástrojov, Vlastnosti: Ukazovateľ krútiaceho momentu s dvojitou stupnicou a vedľajším ukazovateľom, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" alebo 1" dvojitý štvorhranný pohon s guľovou poistkou na kontrolované uťahovanie vpravo a vľavo, Všestranné použitie. Použitie na údržbu, opravy, montáž a kontrolu kvality, Na kontrolované uťahovanie skrutiek a meranie krútiaceho momentu, Presnosť zobrazenia: +/- S dvojitou stupnicou v N-m a lbf-in alebo lbf-ft s dvojfarebnou jasne čitateľnou plochou, 5 % preťaženie maximálnej hodnoty, Puzdro z ľahkej, robustnej špeciálnej hliníkovej konštrukcie - lakované striebornošedou farbou, Čierne, protišmykové gumové rukoväte, Model č. ADS 4 až č. ADS 40: v súlade s EPA (elektrostaticky chránená oblasť), na použitie v elektrostaticky citlivých aplikáciách, so zvukovým a vizuálnym signálom, certifikát o skúške podľa DIN EN ISO 6789

Čísla materiálu

Položka č. 9F431898
EAN 4002805304402
UBB 500642457021
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7652280
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.