Momentové kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8T275712
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
Momentový kľúč Gedore 1948032
Pridať do katalógu
Položka č.
8T275712
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
241
Celková dĺžka (mm)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
241
Celková dĺžka (mm)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
['12.000', '12.000']
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
763-12
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: V prípade potreby je možné použiť aj iný model, napr: Úspora energie pri krútiacich momentoch, ktoré sú zvyčajne v rozsahu momentových skrutkovačov, Napr. upevnenie modulov na solárnych systémoch, podpery nástrojov atď., všade tam, kde sú krútiace momenty príliš veľké pre klasické momentové skrutkovače, Vlastnosti: Séria momentových kľúčov s 8 prednastavenými modelmi na sériovú výrobu, na kontrolované smerové uťahovanie, pracovná presnosť podľa DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Trieda E (+/- 6 %), ľahký a robustný - puzdro z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny, s certifikátom podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovateľný prostredníctvom vlastného laboratória DAkkS podľa národných noriem, špeciálne rozsahy sú k dispozícii na požiadanie
Čísla materiálu
Položka č.
8T275712
EAN
4002805929391
UBB
500642437239
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
1948032