text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore 1947958

Položka č. 5R992186
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 241
Celková dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 241
Celková dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 763-05
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Úspora energie pri krútiacich momentoch, ktoré sú zvyčajne v rozsahu momentových skrutkovačov, Napr. upevňovanie modulov na solárnych systémoch, podpery nástrojov atď., všade tam, kde sú krútiace momenty príliš veľké pre klasické momentové skrutkovače, Vlastnosti: Séria momentových kľúčov s 8 prednastavenými modelmi na sériovú výrobu, na kontrolované smerové uťahovanie, pracovná presnosť podľa DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Trieda E (+/- 6 %), ľahký a robustný - puzdro z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny, s certifikátom podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovateľný prostredníctvom vlastného laboratória DAkkS podľa národných noriem, špeciálne rozsahy sú k dispozícii na požiadanie

Čísla materiálu

Položka č. 5R992186
EAN 4002805929322
UBB 500642435829
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1947958
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.