text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore 1521381

Položka č. 6L871848
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 4060
Celková dĺžka (mm) 1198
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 4060
Celková dĺžka (mm) 1198
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['150.000', '750.000']
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 4475-01
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s rázovou koncovkou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou, Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s fosfátovaným koncom s tŕňom (Ø 16 mm alebo Ø 22 mm) a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukoväť z čierneho plastu s kalibračnou pomôckou, dvojitá stupnica N-m a lbf-ft pod okienkom s efektom lupy, s mikrometrovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie prechodných hodnôt, uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu, pracovný kaliber: 56 mm (Ø 22 mm), Prevádzka len s koncovým príslušenstvom so štandardizovanými hĺbkomermi, inak môžu vzniknúť nepresnosti, V závislosti od použitia je možný prístup spredu (napr. otvorené koncové príslušenstvo) alebo zboku (napr. obojstranná račňa a zásuvka).

Čísla materiálu

Položka č. 6L871848
EAN 4002805924075
UBB 500642441017
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1521381
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.