Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
1T316536
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
Momentový kľúč Gedore 1
Pridať do katalógu
Položka č.
1T316536
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
2040
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
2040
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Uťahovací moment (Nm)
['280.000', '1400.000']
Veľkosť pripojenia (mm)
25
Delenie stupnice presnosti (Nm)
25
Model skrutkovača
Nie
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8305-14
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Na použitie v takmer všetkých priemyselných výrobných oblastiach, dvojitá stupnica. Číselník poskytuje efektívne meranie v metrických a imperiálnych jednotkách krútiaceho momentu v oboch smeroch, čo prináša flexibilitu a minimalizuje investície do nástrojov, Vlastnosti: Ukazovateľ krútiaceho momentu s dvojitou stupnicou a vedľajším ukazovateľom, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" alebo 1" dvojitý štvorhranný pohon s guľovou poistkou na kontrolované uťahovanie vpravo a vľavo, Všestranné použitie. Použitie na údržbu, opravy, montáž a kontrolu kvality, Na kontrolované uťahovanie skrutiek a meranie krútiaceho momentu, Presnosť zobrazenia: +/- S dvojitou stupnicou v N-m a lbf-in alebo lbf-ft s dvojfarebnou jasne čitateľnou plochou, 5 % preťaženie maximálnej hodnoty, Puzdro z ľahkej, robustnej špeciálnej hliníkovej konštrukcie - lakované striebornošedou farbou, Čierne, protišmykové gumové rukoväte, Model č. ADS 4 až č. ADS 40: v súlade s EPA (elektrostaticky chránená oblasť), na použitie v elektrostaticky citlivých aplikáciách, so zvukovým a vizuálnym signálom, certifikát o skúške podľa DIN EN ISO 6789
Čísla materiálu
Položka č.
1T316536
EAN
4002805918159
UBB
500642457443
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
1196790