Momentové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
9I328489
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
Momentový kľúč Gedore 1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9I328489
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
2400
Celková dĺžka (mm)
717
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
2400
Celková dĺžka (mm)
717
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['80.000', '360.000']
Šírka hlavy (mm)
45
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Delenie stupnice presnosti (Nm)
5
Vhodné na predĺženie
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
8575-10
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9I328489
EAN
4002805857519
UBB
500642474687
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7688710