Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
7N876554
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
Momentový kľúč Gedore 1/2
Pridať do katalógu
Položka č.
7N876554
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1410
Celková dĺžka (mm)
515
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1410
Celková dĺžka (mm)
515
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Uťahovací moment (Nm)
['40.000', '200.000']
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
5
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8302-20
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Na použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Pracovné rozsahy od 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft sú pokryté, Vlastnosti: 1/4", 3/8" alebo 1/2" s dvojitým štvorhranným pohonom s guľôčkovým zámkom na kontrolované uťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek, všestranné použitie. Použitie na údržbu, opravy, montáž a kontrolu kvality, Na kontrolované uťahovanie skrutiek a meranie krútiaceho momentu, Presnosť zobrazenia: +/- S dvojitou stupnicou v N-m a lbf-in alebo lbf-ft s dvojfarebnou jasne čitateľnou plochou, 5 % preťaženie maximálnej hodnoty, Puzdro z ľahkej, robustnej špeciálnej hliníkovej konštrukcie - lakované striebornošedou farbou, Čierne, protišmykové gumové rukoväte, Model č. ADS 4 až č. ADS 40: vyhovuje EPA (elektrostaticky chránená oblasť), na použitie v elektrostaticky citlivých aplikáciách, certifikát o skúške podľa DIN EN ISO 6789, rozsah dodávky: Hodinový momentový kľúč, batéria (len modely s možnosťou: Signal), certifikát o skúške podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v robustnej čiernej plastovej krabici (č. ADS 4 až BDS 80), inak v pevnom kartónovom obale (č. BDS 100 až EDS)
Čísla materiálu
Položka č.
7N876554
EAN
4002805830222
UBB
500642456866
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7651980