text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom R.306U

Položka č. 4W626726
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
Značka Facom
Type Torque Wrench

technické údaje

Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Čísla materiálu

Položka č. 4W626726
EAN 3148517326231
UBB 500637458273
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu R.306U
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.