Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
3C159646
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
Momentový kľúč Facom R.248-25D
Pridať do katalógu
Položka č.
3C159646
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm)
5 - 25
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
Značka
Facom
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm)
5 - 25
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.
Čísla materiálu
Položka č.
3C159646
EAN
3148517326668
UBB
500637456863
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
R.248-25D