Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
3N649598
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
Momentový kľúč Facom M.200B
Pridať do katalógu
Položka č.
3N649598
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
13000
Celková dĺžka (mm)
724
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
13000
Celková dĺžka (mm)
724
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Uťahovací moment (Nm)
['500', '2500']
Veľkosť pripojenia (mm)
25.4
Vhodné na predĺženie
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.
Čísla materiálu
Položka č.
3N649598
EAN
3148515082115
UBB
500637455469
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
M.200B