Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
6M719770
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
Momentový kľúč Facom K.306-600D
Pridať do katalógu
Položka č.
6M719770
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
4600
Celková dĺžka (mm)
945
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
4600
Celková dĺžka (mm)
945
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
Uťahovací moment (Nm)
['120', '600']
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
2
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Nie
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.
Čísla materiálu
Položka č.
6M719770
EAN
3148518212809
UBB
500637454884
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
K.306-600D