Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
2E434513
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
Momentový kľúč Facom J.306U
Pridať do katalógu
Položka č.
2E434513
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1000
Celková dĺžka (mm)
379
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1000
Celková dĺžka (mm)
379
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm)
['200', '1000']
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
5
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Áno
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.
Čísla materiálu
Položka č.
2E434513
EAN
3148517326316
UBB
500637452649
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
J.306U