Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
3Z648402
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
Momentový kľúč Facom 900nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3Z648402
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
3600
Celková dĺžka (mm)
595
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
3600
Celková dĺžka (mm)
595
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
['180', '900']
Veľkosť pripojenia (mm)
19.05
Delenie stupnice presnosti (Nm)
25
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.
Čísla materiálu
Položka č.
3Z648402
EAN
3148510308739
UBB
500637453225
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
K.200DB