Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
9N467278
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
Momentový kľúč Facom 900nm 3/4
Pridať do katalógu
Položka č.
9N467278
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
6200
Celková dĺžka (mm)
1019
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
6200
Celková dĺžka (mm)
1019
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
['180', '900']
Veľkosť pripojenia (mm)
19.05
S predĺžením
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.
Čísla materiálu
Položka č.
9N467278
EAN
3148515066566
UBB
500637453068
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
K.200B