text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 5nm

Položka č. 2U496568
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 240
Celková dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 240
Celková dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['1', '5']
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Nie
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Čísla materiálu

Položka č. 2U496568
EAN 3148510531403
UBB 500637458430
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu R.344DA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.