text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 36nm

Položka č. 5F029006
Dĺžka (mm) 320
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 36 - 36
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35

technické údaje

Dĺžka (mm) 320
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 36 - 36
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Model skrutkovača Nie
Štvorhranná tyč 6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316 Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 6% value displayed. R.203A wrench, graduated in N.m. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Čísla materiálu

Položka č. 5F029006
EAN 3148515121555
UBB 500637456038
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu R.203A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.