Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
1N683508
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
Momentový kľúč Facom 36nm
Pridať do katalógu
Položka č.
1N683508
Dĺžka (mm)
320
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
36 - 36
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
320
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
36 - 36
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Model skrutkovača
Nie
Štvorhranná tyč
6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.
Čísla materiálu
Položka č.
1N683508
EAN
3148515121579
UBB
500637456293
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
R.203DA