Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
1V119032
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
Momentový kľúč Facom 340nm
Pridať do katalógu
Položka č.
1V119032
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1400
Celková dĺžka (mm)
618
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1400
Celková dĺžka (mm)
618
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
Uťahovací moment (Nm)
['60', '340']
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Nie
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.
Čísla materiálu
Položka č.
1V119032
EAN
3148516935489
UBB
500637462622
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
S.248-340D