text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 30nm


Položka č. 5F618970
Elektronické Áno
Hmotnosť 1600
Celková dĺžka (mm) 390
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['15', '30']
S predĺžením Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Áno
Hmotnosť 1600
Celková dĺžka (mm) 390
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['15', '30']
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
So stupnicou Nie
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 5F618970
EAN 3148518534338
UBB 500637449454
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu E.316A30R
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.