text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 30nm

Položka č. 2B475757
Elektronické Áno
Hmotnosť 1500
Celková dĺžka (mm) 360
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm

technické údaje

Elektronické Áno
Hmotnosť 1500
Celková dĺžka (mm) 360
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['15', '30']
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
So stupnicou Nie
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Čísla materiálu

Položka č. 2B475757
EAN 3148518450119
UBB 500637448464
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu E.316-30D
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.