text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 30nm


Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Položka č. 1T397038
Izolácia Áno
Elektronické Áno
Hmotnosť 1600
Celková dĺžka (mm) 390
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Elektronické Áno
Hmotnosť 1600
Celková dĺžka (mm) 390
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) ['15', '30']
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
So stupnicou Nie
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Čísla materiálu

Položka č. 1T397038
EAN 3148518349536
UBB 500637447623
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu E.306A30R
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.