text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 200nm

Položka č. 3S946470
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 900
Celková dĺžka (mm) 460
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 900
Celková dĺžka (mm) 460
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Uťahovací moment (Nm) ['4', '20']
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
So stupnicou Nie
Značka Facom
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Popis

Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Čísla materiálu

Položka č. 3S946470
EAN 3148515147159
UBB 500637459420
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu S.203DA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.