text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 200nm


Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Položka č. 0Q137935
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1100
Celková dĺžka (mm) 464
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1100
Celková dĺžka (mm) 464
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Uťahovací moment (Nm) ['40', '200']
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Nie
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Čísla materiálu

Položka č. 0Q137935
EAN 3148516935212
UBB 500637462473
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu S.248-200D
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.