Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8L619980
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
Momentový kľúč Facom 20 x 7
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8L619980
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1300
Celková dĺžka (mm)
510
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1300
Celková dĺžka (mm)
510
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
Iné
Uťahovací moment (Nm)
['40', '200']
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
1
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Nie
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches --
200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.
Čísla materiálu
Položka č.
8L619980
EAN
3148517325944
UBB
500637463463
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
S.306-200R