text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 20 x 7

Položka č. 1P678236
Veľkosť pripojenia Iné
Uťahovací moment (Nm) 70 - 350
Delenie stupnice presnosti (Nm) 2
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2

technické údaje

Veľkosť pripojenia Iné
Uťahovací moment (Nm) 70 - 350
Delenie stupnice presnosti (Nm) 2
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
So stupnicou Áno
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Čísla materiálu

Položka č. 1P678236
EAN 3148517325869
UBB 500637464297
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu S.306-350R
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.