Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
1G007309
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
Momentový kľúč Facom 20 x 7
Pridať do katalógu
Položka č.
1G007309
Veľkosť pripojenia
Iné
Uťahovací moment (Nm)
20 - 100
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť pripojenia
Iné
Uťahovací moment (Nm)
20 - 100
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Áno
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches --
200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.
Čísla materiálu
Položka č.
1G007309
EAN
3148517326071
UBB
500637463042
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
S.306-100R