Momentové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
0K023654
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
Momentový kľúč Facom 1500nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0K023654
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
4700
Celková dĺžka (mm)
595
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
['300', '1500']
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
4700
Celková dĺžka (mm)
595
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
['300', '1500']
Veľkosť pripojenia (mm)
19.05
Delenie stupnice presnosti (Nm)
50
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0K023654
EAN
3148510309323
UBB
500637453894
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
K.202DB