text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 1500nm 3/4

Položka č. 1O910122
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 6300
Celková dĺžka (mm) 1019
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 6300
Celková dĺžka (mm) 1019
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Uťahovací moment (Nm) ['300', '1500']
Veľkosť pripojenia (mm) 19.05
S predĺžením Áno
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 1O910122
EAN 3148515067105
UBB 500637453639
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu K.202B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.