Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
7A730809
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
Momentový kľúč Facom 135nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7A730809
Elektronické
Áno
Hmotnosť
1700
Celková dĺžka (mm)
415
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Elektronické
Áno
Hmotnosť
1700
Celková dĺžka (mm)
415
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm)
['67', '135']
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.
Čísla materiálu
Položka č.
7A730809
EAN
3148518534505
UBB
500637448878
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
E.316A135J