text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 135nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Položka č. 1T162354
Elektronické Áno
Hmotnosť 1700
Celková dĺžka (mm) 415
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Áno
Hmotnosť 1700
Celková dĺžka (mm) 415
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Uťahovací moment (Nm) ['67', '135']
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
So stupnicou Nie
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Torque Wrench with LED Display

Popis

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Čísla materiálu

Položka č. 1T162354
EAN 3148518534765
UBB 500637449033
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu E.316A135S
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.